曜日別特売

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S5M

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S5M - バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S5M - バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S5M - バンドー化学

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。
ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。
高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。

用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)15構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S5M内容量1本
注意
※STS従来の標準プーリが使用できます。
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62928748150HPS5M225225
3,380
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928757150HPS5M230230
3,380
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928766150HPS5M255255
3,380
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928775150HPS5M275275
3,380
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928784150HPS5M285285
3,380
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928793150HPS5M295295
3,380
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928802150HPS5M300300
3,380
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928818150HPS5M305305
3,430
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928827150HPS5M320320
3,430
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928836150HPS5M325325
3,430
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928845150HPS5M350350
3,430
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928854150HPS5M375375
3,640
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928863150HPS5M380380
3,640
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928872150HPS5M390390
3,640
2,198
2,418(税込)
当日出荷
62928888150HPS5M400400
3,640
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928897150HPS5M410410
3,830
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928906150HPS5M420420
3,830
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928915150HPS5M425425
3,830
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928924150HPS5M435435
3,830
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928933150HPS5M440440
3,830
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928942150HPS5M445445
3,830
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928958150HPS5M450450
3,830
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928967150HPS5M475475
4,020
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928976150HPS5M490490
4,020
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928985150HPS5M500500
4,020
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928994150HPS5M520520
4,220
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929003150HPS5M525525
4,220
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929012150HPS5M550550
4,220
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929028150HPS5M560560
4,420
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929037150HPS5M565565
4,420
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929046150HPS5M570570
4,420
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929055150HPS5M575575
4,420
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929064150HPS5M600600
4,420
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929073150HPS5M625625
4,630
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929082150HPS5M635635
4,630
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929098150HPS5M645645
4,630
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929107150HPS5M650650
4,630
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929116150HPS5M665665
4,830
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929125150HPS5M670670
4,830
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929134150HPS5M675675
4,830
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929143150HPS5M695695
4,830
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929152150HPS5M700700
4,830
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929168150HPS5M710710
5,030
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929177150HPS5M725725
5,030
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929186150HPS5M740740
5,030
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929195150HPS5M750750
5,030
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929204150HPS5M765765
5,230
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929213150HPS5M770770
5,230
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929222150HPS5M775775
5,230
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
62929238150HPS5M780780
5,230
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする