ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M - バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M - バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M - バンドー化学
(1件のレビュー)

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。
ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。
高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。

用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)25構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M内容量1本
注意
※STS従来の標準プーリが使用できます。
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62931243250HPS8M352352
5,520
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931252250HPS8M384384
6,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931268250HPS8M408408
6,410
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931277250HPS8M424424
6,640
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931286250HPS8M456456
7,160
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931295250HPS8M480480
7,540
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931304250HPS8M520520
7,880
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931313250HPS8M528528
8,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931322250HPS8M560560
8,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931338250HPS8M584584
8,550
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931347250HPS8M600600
8,730
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931356250HPS8M632632
9,260
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
62931365250HPS8M640640
9,350
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931374250HPS8M656656
9,420
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931383250HPS8M672672
9,520
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931392250HPS8M680680
9,540
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931408250HPS8M712712
9,690
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931417250HPS8M720720
9,810
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931426250HPS8M728728
9,990
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931435250HPS8M760760
10,520
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931444250HPS8M800800
11,150
5,198
5,718(税込)
当日出荷
62931453250HPS8M824824
11,440
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931462250HPS8M840840
11,440
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931478250HPS8M848848
11,520
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931487250HPS8M880880
11,690
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931496250HPS8M888888
11,690
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931505250HPS8M896896
11,780
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931514250HPS8M920920
11,980
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931523250HPS8M944944
12,170
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931532250HPS8M960960
12,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931548250HPS8M976976
12,530
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931557250HPS8M984984
12,530
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931566250HPS8M10001000
12,610
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931575250HPS8M10321032
12,970
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931584250HPS8M10401040
13,060
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931593250HPS8M10561056
13,340
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931602250HPS8M10961096
13,780
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931618250HPS8M11201120
14,060
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931627250HPS8M11361136
14,150
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931636250HPS8M11521152
14,340
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931645250HPS8M11601160
14,420
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931654250HPS8M11841184
14,510
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931663250HPS8M11921192
14,590
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931672250HPS8M12001200
14,710
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931688250HPS8M12161216
14,870
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931697250HPS8M12241224
14,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931706250HPS8M12401240
15,150
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931715250HPS8M12481248
15,240
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931724250HPS8M12721272
15,440
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
62931733250HPS8M12801280
15,510
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62931672
2023-10-30
用途: 機械に組込み
製造業

同規格のプーリに使用出来るようです。もう少し説明文に書くとわかりやすいのではと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする