ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M - バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M - バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M - バンドー化学

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。
ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。
高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。

用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M内容量1本
注意
※STS従来の標準プーリが使用できます。
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62933002600HPS8M35260352
12,360
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933018600HPS8M38460384
13,510
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933027600HPS8M40860408
14,370
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933036600HPS8M42460424
14,950
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933045600HPS8M45660456
16,040
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933054600HPS8M48060480
16,860
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933063600HPS8M52060520
18,340
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933072600HPS8M52860528
19,790
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933088600HPS8M56060560
19,790
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933097600HPS8M58460584
20,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933106600HPS8M60060600
21,030
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933115600HPS8M63260632
22,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933124600HPS8M64060640
22,470
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933133600HPS8M65660656
22,870
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933142600HPS8M67260672
23,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933158600HPS8M68060680
23,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933167600HPS8M71260712
24,490
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933176600HPS8M72060720
24,660
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933185600HPS8M72860728
24,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933194600HPS8M76060760
25,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933203600HPS8M800600800
26,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933212600HPS8M82460824
27,410
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933228600HPS8M84060840
27,410
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933237600HPS8M84860848
27,580
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933246600HPS8M88060880
28,120
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933255600HPS8M88860888
28,290
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933264600HPS8M89660896
28,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933273600HPS8M92060920
28,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933282600HPS8M94460944
29,380
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933298600HPS8M96060960
29,570
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933307600HPS8M97660976
29,920
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933316600HPS8M98460984
29,920
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933325600HPS8M1000601000
30,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933334600HPS8M10326001032
31,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933343600HPS8M1040601040
31,380
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933352600HPS8M1056601056
31,930
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933368600HPS8M1096601096
33,020
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933377600HPS8M11206001120
33,740
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933386600HPS8M1136601136
33,920
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933395600HPS8M1152601152
34,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933404600HPS8M1160601160
34,470
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933413600HPS8M1184601184
34,830
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933422600HPS8M1192601192
35,010
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933438600HPS8M1200601200
35,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933447600HPS8M1216601216
35,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933456600HPS8M1224601224
35,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933465600HPS8M1240601240
36,280
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933474600HPS8M1248601248
36,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933483600HPS8M1272601272
37,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62933492600HPS8M1280601280
37,170
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする