曜日別特売

ピュアフラット薄め液

ピュアフラット薄め液 - 玄々化学工業

ピュアフラット(2液ウレタン塗料)用うすめ液

主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63404513TU-10-P1缶(4L)ピュアうすめ液 真冬用4L
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
63404522TU-10-P1缶(16L)ピュアうすめ液 真冬用16L
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404538TU-11-P1缶(4L)ピュアうすめ液 冬用4L
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
63404547TU-11-P1缶(16L)ピュアうすめ液 冬用16L
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404574TU-13-P1缶(4L)ピュアうすめ液 夏用4L
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
63404592TU-14-P1缶(4L)ピュアうすめ液 真夏用4L
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
63404608TU-14-P1缶(16L)ピュアうすめ液 真夏用16L
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404617TU-391缶(4L)ピュア リターダー4L
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
63404626TU-391缶(16L)ピュア リターダー16L
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404635TU-1221缶(1L)ピュアうすめ液 オールシーズン4L
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
63404644TU-1221缶(4L)ピュアうすめ液 オールシーズン4L
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
63404653TU-1221缶(16L)ピュアうすめ液 オールシーズン16L
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404556TU-12-P1缶(4L)ピュアうすめ液 春・秋用4L
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
63404565TU-12-P1缶(16L)ピュアうすめ液 春・秋用16L
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404583TU-13-P1缶(16L)ピュアうすめ液 夏用16L
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする