ドライバー セット 10pcs
(86件のレビュー)よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。
- 用途
- ねじの締め付け・緩めに
- 種類
- セット品
- 表面処理
- 表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部)
- 材質(軸)
- クロムバナジウム
- 刃部硬度
- HRC50
- 商品構成
- セット品
- 刃先マグネット
- あり
- 軸貫通
- なし
- 内容量
- 1セット(10本)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。ドライバー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-09-08
用途: バイクのメンテナンス
サブのドライバーセットが欲しくて購入しました。大小さまざまなドライバーがセットになって、とてもリーズナブルな価格設定でコスパ最高です。ハンドル部分も持ち易く、滑り難い形態で、サブにしておくのは勿体ないくらいで、メインでも十分に活躍してくれそうです。欲を言えばプラスNo.2とマイナス4㎜のロングタイプ250~300mmがセットならば神ですね。
2026-08-16
用途: ネジ締め、こじ開け等
その他業種
見たままで、サイズ違いの普通のドライバーセット。
特に不満な点はありません。
2026-05-13
用途: キャブのオーバーホールに使用
その他業種
キャブのオーバーホールに使用しました。サイズが揃っており、これだけあれば使用に不安がありません。先もマグネットで、キャブのネジを無くしがちだったが、このドライバーセットで解決しました。我が家のガレージ レギュラーとなりました。
2人が参考にしています
2026-04-27
用途: DIY
こうむらしょうてん 様(その他業種)
フィット感はありますが汚れがつきやすい素材です
ビット部分が黒色なので、老眼の方には使いにくいかもしれません
本体はすべすべしていて添えた指の中で抵抗もなく回ってくれます
まあ値段からするとお買い得感がありますのでお勧めします
対象商品 : 65919358
2026-07-02
用途: ガレージ用に
その他業種
グリップしやすく、使いやすい。コスパが良いので、ガシガシ使ってダメになったら買い替えるつもりで購入しましたが、長持ちしそう。
2026-05-01
用途: ガレージ作業に
その他業種
グリップが良く、使いやすい。ガレージの定番になりました。コスパは良すぎますが、入門として使っています。
2026-01-22
用途: 会社の工場で使用
運輸・通信業
届いて開けた瞬間、ほそい と思いましたが、この細さが使うのに役に立っています。細くても勿論折れたりはしません。必要十分ではないでしょうか。
2026-03-20
用途: メンテナンス
入れ物が柔らかいケース・・・・・。この価格では無理もないか、工具箱を別途購入した。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25
- 質問:
- 専用ケースは付属していますか。
- 回答:
- WEB画像2枚目にございます様に、プラスチックトレーに入った状態でお送り致します。
2人が参考にしています
2022-06-16
- 質問:
- RoHS10物質対応品でしょうか。
- 回答:
- RoHS10物質対応品ではございません。
1人が参考にしています
2022-06-16


























