U型結束線(メッキ有)

U型結束線(メッキ有) モノタロウ
(6件のレビュー)

現場作業に便利なU字型の結束線!

用途建築現場での工作物等の結束などに。 材質 質量(kg)10以上 線径(Φmm)0.9(±0.2) 表面処理メッキ 番手#21相当 内容量1箱(10kg)
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※質量が基準となりますので、長さは多少異なり目安としております。
※製品の使用時は手袋などを装着して行ってください。
※重量物の固定、吊下げには使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65955977 0.9Φ×350 350(±5)
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
65955986 0.9Φ×450 450(±5)
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード 品番 長さ(mm) 定期注文特価(税別) 定期注文特価(税込) 出荷関連
65955977 0.9Φ×350 350(±5)    
取扱い終了

1年間返品保証
定期注文する
65955986 0.9Φ×450 450(±5)    
取扱い終了

1年間返品保証
定期注文する

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65955977 0.9Φ×350 36573056 L350(S) L350(S) 結束線 KMネクスト 36573056 結束線 KMネクスト 1箱(10kg) 4,698 税込5,168 メーカー違いの相当品です
65955986 0.9Φ×450 36573065 L450(S) L450(S) 結束線 KMネクスト 36573065 結束線 KMネクスト 1箱(10kg) 4,698 税込5,168 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65955977
2018-07-25
用途:
鉄筋の結束

メッキ有は在庫保存には向いているが、職人はハッカーから滑ると文句を言う、メッキ無しの錆びたモノは手が汚れると文句を言う。注文の選択肢としてメッキ無しもあると資材発注担当としてはうれしい。

1人が参考にしています
対象商品:
65955986
2018-07-18
用途:
鉄筋の結束に
佐久間社寺株式会社 様

可も無く不可も無い一般的な物か、価格の安さだけが取り柄だけれど最近日替わり価格10%オフの日に注文すると到着がだいぶ遅れるようで、現場の味方が・・・・早く欲しければ金を出せか。

対象商品:
65955986
2018-09-14
用途:
基礎工事鉄筋組み立て作業
有限会社サン・エフ建設 様

非常に使い勝手が良い、また現場で作業していて作業後の片付のとき目立つので良い

対象商品:
65955986
2018-06-20
用途:
配線処理時
建設業・工事業

金額は安くてよかったのですが、今まで使用のタイプに比べて硬さが有ったため次回は違うタイプの商品を試してみようと思いました。

対象商品:
65955986
2018-03-09
用途:
安いので
建設業・工事業

安いので定期的に購入してます。
至って普通です。長期保存にはメッキがありがたいです。

対象商品:
65955977
2018-03-05
用途:
中山間地の、田畑周囲の、猪除け金格子の固定作業
農・林・水産業

今迄は、自分で針金を切って、曲げて、形を整えてからの作業だったが、取出して使うだけになり、作業が大変楽で、はかどる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする