投込みヒーター(500W)

投込みヒーター(500W) 大阪魂
(18件のレビュー)

手軽に水をお湯にできます。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、左官工事、タイル工事、お掃除などのあらゆる水仕事に便利です。

用途水の加熱に。 材質ヒーター部/銅・ニッケルメッキ 定格電流(A)5 内容量1台
注意
※このパイプヒーターは、プロ仕様の為、空焚き防止装置や、火災防止装置、感電防止装置などの安全装置類は一切付属しておりませんので、「取扱い注意書」をよくお読み頂き安全にご使用ください。
※このヒーターは水用に設計されています。水以外の液体には使用しないで下さい。
※使用時は空焚き等危険ですので製品の目の届く範囲で作業を行ってください。
※空気中で通電(空焚き)した場合は高温になり(600℃以上)、火災事故の原因となります。
※金属製のバケツを使用下さい。(プラスチックは危険です)
※モールド部(ゴムの部分)には、絶対に水を入れないで下さい。
※必ずアース端子よりアースを取って下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
コード長さ(m)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66576633 - 500 AC100 (ヒーター)255 約2
 
 
取扱い終了
66576642 - 500 AC100 (ヒーター)335 約2
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
66576633
2022-04-05
用途:
水温め
山田建設株式会社 様 (建設業・工事業)

良い製品で重宝してます。
今後も使用させて頂きます。

対象商品:
66576633
2021-03-01
用途:
道具洗浄時の湯沸し
建設業・工事業

溶接部などにバリがあり取り出す時に指を切りそうになりました
冬場に外で2L程度の水(水温7~8度)を40度に上げるのに約10分かかりました
気になるところはありますが最低限の機能でこの値段なので買って良かったと思います

対象商品:
66576633
2020-12-25
用途:
トイレの凍結防止に
建設業・工事業

スイッチがないのでコンセントを抜くたびにバチっとなります。それ以外は満足です。

対象商品:
66576633
2020-06-03
用途:
洗浄機用のヒーターとして使用している
カノウ工芸 様 (製造業)

金額的にもリーズナブルな価格で助かりました。
洗浄機の深さがないためもう少し短めがあると助かります。

対象商品:
66576633
2019-12-27
用途:
建築用ボンドの湯煎
建設業・工事業

フロアー貼りのボンドを湯煎するのに使用しました 冬場はボンドの粘土が高いため湯煎して柔らかくして使うと塗布するときに疲労が少ないです

対象商品:
66576633
2020-02-26
用途:
洗車 掃除時のお湯沸かし
ジェイプロデュース 様

空ペールでの湯沸かし用に購入
想像より遥かにパワフル

1人が参考にしています
対象商品:
66576633
2020-01-27
用途:
床用の接着剤の温めに
株式会社 新井工業 様 (建設業・工事業)

温めて使うと夏のようにスムーズに使えるので助かってます

対象商品:
66576633
2019-07-09
用途:
エアコン洗浄時に
合同会社恭日 様 (サービス業)

えらい早く熱くなるので、作業が楽々です。簡単操作で、みんな喜んでいます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする