投込みヒーター 温度調節付
手軽に水をお湯にできます。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、左官工事、タイル工事、お掃除などのあらゆる水仕事に便利です。
用途水の加熱に
材質ヒーター部:ステンレス(SUS316L)、端子部(ボックス):ABS樹脂
定格電流(A)10
温度調整範囲(℃)30~120
内容量1台
注意
※このパイプヒーターは、プロ仕様の為、空焚き防止装置や、火災防止装置、感電防止装置などの安全装置類は一切付属しておりませんので、「取扱い注意書」をよくお読み頂き安全にご使用ください。※このヒーターは水用に設計されています。水以外の液体には使用しないで下さい。
※使用時は空焚き等危険ですので製品の目の届く範囲で作業を行ってください。
※空気中で通電(空焚き)した場合は高温になり(600℃以上)、火災事故の原因となります。
※金属製のバケツを使用下さい。(プラスチックは危険です)
※モールド部(ゴムの部分)には、絶対に水を入れないで下さい。
※必ずアース端子よりアースを取って下さい。
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66576667 | - | 06387701 | SH-1000S |
![]() |
サーモスタットヒーター 温度調整付 | フジマック | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 66576667
2022-01-19
- 用途:
- 塗装作業に使用
大門補修 様
(建設業・工事業)
温度調節付きのヒーターって結構高いなかで安価で購入出来て良かったです。ただ調節部分の四角い出っぱり、もう少し形状を考えて欲しいです。
- 対象商品:
- 66576667
2021-05-04
- 用途:
- パーツ洗浄
際波オートリペア 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
温度調整があるので便利でした。
水を利用するので防水であれば尚いいですね。(結構気を使いました)
- 対象商品:
- 38457187
2020-02-18
- 用途:
- 研磨剤の温度管理に使用
製造業
従来使用していたものと同等で、しかも、ほぼ半額の値段で買うことができて、大変良かったです。ECでの買い物の効果は経費削減の面からも効果があると思います。業種別に、必要な工具や材料が検索できる機能があると、もっと便利になると思います。
- 対象商品:
- 66576667
2020-04-09
- 用途:
- 換気扇清掃、エアコンクリーニング
おそうじ革命 愛媛松山店 様
(サービス業)
換気扇の頑固な油汚れや、エアコン洗浄の際に温水を使う時、非常に便利です。コンパクトで無駄の無い設計だと思い購入しました。
- 対象商品:
- 66576667
2019-12-22
- 用途:
- 寒いときのそうじ、DIY
不動産業
ガスがなくても電気が通っていれば比較的すぐ水が温まります。
10、13サイズのバケツを保有していますが、いずれもサイズは問題ないです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22