LED電球 ハロゲンタイプ

LED電球 ハロゲンタイプ - ELPALED電球 ハロゲンタイプ - ELPALED電球 ハロゲンタイプ - ELPALED電球 ハロゲンタイプ - ELPALED電球 ハロゲンタイプ - ELPALED電球 ハロゲンタイプ - ELPALED電球 ハロゲンタイプ - ELPALED電球 ハロゲンタイプ - ELPA
(4件のレビュー)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。

電球の種類LED質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
外径(Φ)×全長(mm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65970528LDR5D-M-E11-G00341050×66昼光色相当
オープン
1,803
1,983(税込)
当日出荷
65970537LDR5L-M-E11-G00438050×66電球色相当
オープン
1,803
1,983(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-02
用途: スポット灯の交換

洗面所のスポット灯が16年目で切れたのでコチラのLED電球変えました。ハロゲンから交換ですが色の違和感も無く大満足です。消費電力も1/10なのも良い。

対象商品 : 65970537
2018-11-12
用途: 家庭の室内灯
医理会 柿添病院

電球色を購入しました。優しい感じで気に入ってます。通常のハロゲンと明るさ的にも変わりません。

対象商品 : 65970537
2018-08-04
用途: 家庭用
教育・研究機関

明るくてよい。
調光用でなかったので、使えなかった。

対象商品 : 65970537
2017-09-12
用途: 自宅の寝室
有限会社オオクラ

ダイクロよりの交換でしたが、明るさ、発熱ともに上々でした。あとは持ちがどうかです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする