広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形

広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 - オーム電機広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 - オーム電機広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 - オーム電機広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 - オーム電機広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 - オーム電機広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 - オーム電機広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 - オーム電機広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 - オーム電機
(2件のレビュー)

ミニレフ電球の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8
広角タイプ、密閉器具にも対応

口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ40形定格消費電力(W)3.3全長(mm)68質量(g)約34定格電流(A)0.06定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)45設置場所屋内配光角度(°)140内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65979646LDR3L-W-E17 A9電球色
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
65979655LDR3D-W-E17 A9昼光色
798
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65979655
2020-06-03
用途: 自宅照明
その他業種

E17の電球はあまり量販店には売っていないので助かりましたまた利用したいです

対象商品 : 65979646
2017-11-09
用途: クリプトン球からledに交換
飲食業

ほとんどのLED電球は、サイズが大きくて取り付けられず困っていたが、これはすんなり入り助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする