レッドレンザーSEO B3

レッドレンザーSEO B3 - LED LENSER

B3はパワーLED白色1灯と赤色LED1灯を搭載。
MAX100ルーメン ワイド、スポットの切替ができるアドバンストフォーカス機能搭載。
ヘッドライトの角度は調整が可能。8段階のチルト調整が出来ます。

発電方式専用充電池全光束(Lm)100付属品USBケーブル、アルカリ電池(3本)、装着用ベルト寸法(奥行D×長さL)(mm)49×21ホワイト質量(g)105保護等級IPX6使用電池3 x AAA alkaline batteries (included)、equivalent Ni-Mh or Lithium-ion batteries (not supplied)電池充電可照射距離(m)最大100電球の種類LED点灯時間(時間)最大40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660768339003
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする