LED LENSER
LED LENSERの 自転車用ライト
LED LENSERの ヘッドライト・フロント用ライト
レッドレンザーSEO B3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66076833
品番
9003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
B3はパワーLED白色1灯と赤色LED1灯を搭載。
MAX100ルーメン ワイド、スポットの切替ができるアドバンストフォーカス機能搭載。
ヘッドライトの角度は調整が可能。8段階のチルト調整が出来ます。
発電方式
専用充電池
全光束(Lm)
100
付属品
USBケーブル、アルカリ電池(3本)、装着用ベルト
寸法(奥行D×長さL)(mm)
49×21
色
ホワイト
質量(g)
105
保護等級
IPX6
使用電池
3 x AAA alkaline batteries (included)、equivalent Ni-Mh or Lithium-ion batteries (not supplied)
電池
充電可
照射距離(m)
最大100
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
最大40