捕虫器ムシポン MPX-2000K-DXA
捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
オールステンレス(SUS304)仕様。捕虫器の定番商品。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、安全で清潔な作業環境が作れます。国内で最多のバリエーションを誇りどんな所にもマッチング出来る物をご提案致します。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
蚊に対して効果的な仕様もあります。(光触媒効果)
- 用途
- 各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
- 質量(kg)
- 3.1
- タイプ
- 片面誘引型・片面目隠し(横・壁付)
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電源(V)
- 100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 690×75×230(2000シリーズ同一)
- 有効面積(m2)
- 30~50
- 誘虫ランプ
- FL20SBL1灯(20W)
- 捕虫紙
- S-20
- 内容量
- 1台
注意
※吊り下げ金具は付属していません。忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ














