レッドレンザー H8R
「明るさ、軽さ、点灯時間」の3点においてバランスのとれた性能で、趣味や仕事に幅広く活躍するH8R。
明るさを上げると、バッテリーもより重く、大きくなりがちです。
しかしH8Rではこの問題を大容量18650形リチウムイオン充電池により解決。
最大600lmの照射能力は、近距離から遠方まで幅広くカバーします。
USB3.0を介した高速充電機能によりスピード充電も可能。
性能に妥協したくないプロフェッショナルに最適です。
全光束(Lm)600
トラスコ品番854-9808
セット内容専用充電池、USBケーブル
材質アルミ、ABS樹脂
質量(g)158
電源専用リチウムイオン充電池(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×40×39
保護等級IPX4(防沫形)
ヘッド径(Φmm)36
使用電池専用リチウムイオン充電池(付属)
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)600
照射距離(m)最大150
点灯時間(最大)約120時間(≧1Lm)
照射範囲最大150m
特殊用途防沫
最大点灯時間120時間
内容量1個
注意
※電球交換はできません。※LEDは決して直視しないで下さい。
照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 66572747
2019-05-26
- 用途:
- 電気工事
TSC 様
明るさと長時間使用を求めると電池が増えるためそれなりに重くなりますが、この商品はとても軽くて明るく長時間使用が可能です。値段は高いですがそれ以上だと思います。ただ充電時間が長い事と、ヘルメット取り付けアダプターがついていないのが、残念です。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 66572747
2020-06-01
- 用途:
- 計装保守点検
有限会社若電 様
(建設業・工事業)
購入時レンズが固く動きませんでした。はじめは、動かないと思っていましたが、同じ物を持っていた人に聞くと動くことが判明しました。
オーリングがきつすぎて動かないようです。かなり力を入れないと動作しません。
- 対象商品:
- 66572747
2018-12-07
- 用途:
- 主に夜間工事の時
有限会社エーアンドエスプランニング 様
600ルーメンと明るさも良く、一番はバッテリーが長持ちするのでかなりの時間の工事でも十分使用できます。
- 対象商品:
- 66572747
2018-11-29
- 用途:
- ブロッコリー収穫作業時
みたに農園 様
(農・林・水産業)
明るさバツグン!ワイド機能で収穫がアップ!電池はUSB対応の充電式だから煩わしい電池の入れ換えもなく経費削減でにんまり。