六角軸ドリルセット TiNコート
(68件のレビュー)刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
- 材質
- ハイス鋼(HSS)
- 先端角(°)
- 118
- 表面処理
- TiNコーティング
- ねじれ角
- 標準
- ドリルのシンニング形状
- X形シンニング(Φ3mm以上)
- シャンク径(mm)
- 6.35
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※破損の恐れがあるので、作業時は保護メガネをご使用ください。※切れ刃に素手で触れないでください。
※切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。
商品説明動画
【六角軸ドリルセット TiNコート】X形シンニング加工で驚異の切れ味!チタンコーティングで加工速度アップ
ハイスドリル の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-05-07
用途: 自動車部品の加工取付などの穴あけ。
自動車・二輪車・自転車関連業
ボンネットなど、普通に問題なく必要な大きさの穴があけれます。
主要サイズのみですので、あまり使わないサイズが余計に入っていなく、私にとっては丁度いいです。
2025-12-05
用途: 金属用のドリルが折れてしまったので購入しました
何年か前に金工用ドリルを購入しましたが、ことごとくダメになってしまったのでこのセットを購入しました。まだ数回しか使用していませんが、今のところ問題ありません。無理な負荷をかけないように使用したいと思います。
2025-05-18
用途: 自動車の板金時
これまでは細い物を100均で買っていましたが、サイズを揃えるために本品を購入。ケースに刺さっていて整理しやすく大変便利に使っています。
対象商品 : 68712087
2024-09-08
用途: バイク整備に
運輸・通信業
バイクを整備する上で急に必要になったりするのでセットのこちらを購入しました。ホルダー付きで管理しやすくサイズも見やすいので良い。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- アルミへの穴あけは対応していますか。
- 回答:
- アルミの穴あけにも使用可能です。
2024-06-28























