曜日別特売

六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (鉄/黒染め)

六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (鉄/黒染め) - 大阪魂六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (鉄/黒染め) - 大阪魂六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (鉄/黒染め) - 大阪魂
材質穴の形状六角穴表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き
全44種類を絞り込む
ねじの呼び
山数
寸法S(mm)
内容量
44種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41473546#3×1/81個#3562.51.7780.05
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
41473555#4×1/41パック(3個)#4482.81.7780.05
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41473564#6×3/161パック(3個)#6403.52.0321/16
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41473573#6×1/41パック(3個)#6403.52.0321/16
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41473582#10×1/81パック(2個)#10324.82.543/32
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41473591#10×3/161パック(5個)#10324.82.543/32
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41473607#10×1/41パック(5個)#10324.82.543/32
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41473616#10×5/161パック(5個)#10324.82.543/32
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41473625#10×3/81パック(5個)#10324.82.543/32
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41473634#10×1/21パック(5個)#10324.82.543/32
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41473643#10×5/81パック(4個)#10324.82.543/32
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41473652#10×3/41パック(3個)#10324.82.543/32
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41473661#10×1"1パック(3個)#10324.82.543/32
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41473677#10×1"3/41個#10324.82.543/32
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
414736861/4×1/41パック(4個)1/4286.33.1751/8
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414736951/4×5/161パック(4個)1/4286.33.1751/8
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414737041/4×1/21パック(4個)1/4286.33.1751/8
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414737131/4×5/81パック(3個)1/4286.33.1751/8
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414737221/4×3/41パック(3個)1/4286.33.1751/8
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414737315/16×5/161パック(3個)5/16247.93.9625/32
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414737475/16×3/81パック(3個)5/16247.93.9625/32
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414737565/16×1/21パック(3個)5/16247.93.9625/32
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414737655/16×7/81パック(2個)5/16247.93.9625/32
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414737745/16×1"1パック(2個)5/16247.93.9625/32
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414737835/16×1"1/41個5/16247.93.9625/32
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
414737923/8×1/41パック(2個)3/8249.54.7753/16
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414738013/8×5/161パック(2個)3/8249.54.7753/16
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414738173/8×3/81パック(2個)3/8249.54.7753/16
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414738263/8×5/81パック(2個)3/8249.54.7753/16
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414738353/8×1"1個3/8249.54.7753/16
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
414738443/8×1"1/41個3/8249.54.7753/16
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
414738627/16×5/81個7/1620115.5627/32
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
414738717/16×1"1個7/1620115.5627/32
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
414738871/2×3/81個1/22012.76.351/4
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
414738961/2×5/81個1/22012.76.351/4
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
414739051/2×1"1個1/22012.76.351/4
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
414739141/2×1"1/21個1/22012.76.351/4
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
414739231/2×1"3/41個1/22012.76.351/4
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
414739321/2×2"1個1/22012.76.351/4
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
414739411/2×2"1/21個1/22012.76.351/4
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
414739575/8×5/81個5/81815.87.9245/16
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
414739665/8×3/41個5/81815.87.9245/16
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
414739755/8×1"1/41個5/81815.87.9245/16
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
414738533/8×1"1/21個3/8249.54.7753/16
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
414738533/8×1"1/2414733633/8×1"1/23/8×1"1/2 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41473363六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜)大阪魂1個
419
税込461
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2389:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする