HDMI-ミニHDMIケーブル(2m)

HDMI-ミニHDMIケーブル(2m) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイとデジタルビデオカメラなどを接続するのに最適なHDMI-ミニHDMIケーブルです。
高品質複合3重シールドと金メッキプラグにより、高品質なデータ転送を実現します。

ケーブル長(m)2(コネクタ含まず)ブラック質量(g)82使用温度範囲(℃)0~40適合規格RoHS指令準拠コネクタ形状HDMI 19pin(オス) - Mini HDMI 19pin(オス)対応機種HDMI端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、miniHDMI端子を搭載した機器プラグ金メッキ使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)シールド3重シールドケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67080938DA-H/AC2M
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする