DA-H/AC2M HDMI-ミニHDMIケーブル(2m) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 67080938

HDMI-ミニHDMIケーブル(2m)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67080938 品番DA-H/AC2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイとデジタルビデオカメラなどを接続するのに最適なHDMI-ミニHDMIケーブルです。
高品質複合3重シールドと金メッキプラグにより、高品質なデータ転送を実現します。

ケーブル長(m)2(コネクタ含まず) ブラック 質量(g)82 使用温度範囲(℃)0〜40 適合規格RoHS指令準拠 コネクタ形状HDMI 19pin(オス) - Mini HDMI 19pin(オス) 対応機種HDMI端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、miniHDMI端子を搭載した機器 プラグ金メッキ 使用湿度範囲20〜80%(結露なきこと) シールド3重シールド ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする