緑長(ミドリカネチョウ)
タフゴム樽
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。大容量の丸型練り樽です。丈夫で使いやすい製品です。
用途
プロ用建材容器。
容量(L)
28
材質
EVA
色
ブラウン
外寸(mm)
474×474×222
内寸(mm)
440×440×205
内容量
1個
注意
※ご使用前にヒビや割れのないことをご確認ください。
※容器としての用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67355015
#30
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください