ワークキャリーバッグ

ワークキャリーバッグ - SK11ワークキャリーバッグ - SK11
(4件のレビュー)

作業現場での道具、小物の移動に最適です。ころがす+手さげの2wayタイプです。キャスター付で持運びが便利です。
ジッパー付のフタには伸縮生地の窓があるのでフタを開いた状態でも取っ手がのばせて持ち運べます、また水平器などがさせます。
表面生地は撥水処理を施しているので雨の日も安心して持ち歩けます。腰袋、小物入れ(別売)なども取り付けられます。

用途作業現場への移動時に最適。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×250×380ポケット数正面4個外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)250内容量1個
注意
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
※先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
※収納重量は8kgを超えないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67356878SW-CAR380×250×380
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-18
用途: 電動工具運搬時に使用。
有限会社タキサービス建設業・工事業

前面側に補強が無いため、前面の内ポケットなどにツールを差し込むと歪んで外観上だらしなく見える。側面には幅20mmぐらいの鉄板を差し入れる構造なので良いが、前面側に補強が
無いため、前面の内ポケットなどにドライバーやハサミなどツールを差し込むとしわが出来て
収納しにくくなるのと運搬時に大丈夫かと心配になる。
前面の縦方向の補強を強く望みます。

2が参考にしています
対象商品 : 67356878
2019-12-18
用途: 荷物を載せて現場まで搬送。
その他業種

現場での物の取り出し易さ、雨に強い点が良い。コロの部分が大きいのも扱い易い。
後は、使用していかなければ分からない耐久性が、どうかと言うところで、星4つになっています。
現在は満足しています。

対象商品 : 67356878
2018-06-07
用途: 空調設備材料運搬

ローラー音がとても静かで心地よい。
収納スペースにも満足です。
ただ、キャスターがグラグラで弱々しい・・ひと夏もつか心配です。

2が参考にしています
対象商品 : 67356878
2017-10-15
用途: 点検時の道具入れ
ハゼモト建設株式会社

キャスター付がやはり便利、ドライバーなどツールも多数収納できる。使い心地が良いです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする