SK11
カラーリベット
表面がブラックに焼き付け塗装で着色されています。オーディオなど黒い母材に最適です。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途
部材と母材の締結。
色
ブラック
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
スチール
注意
※作業時は保護メガネを着用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
リベット径(Φmm)
ねじ下穴サイズ(mm)
引張強度(kg)
剪断強度(kg)
締付可能厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67368132
CR4-3BL
1パック(30本)
3.2
3.3~3.4
140
90
3.2~4.8
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
67368166
CR5-4BL
1パック(20本)
4
4.1~4.2
210
150
3.2~6.4
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください