4.0X150MM 充電ロングDVビット SK11 67380233

4.0X150MM 充電ロングDVビット SK11 67380233
4.0X150MM 充電ロングDVビット SK11 67380233

充電ロングDVビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)4
内容量1本注文コード67380233品番4.0X150MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石こうボードへ穴あけができます。ロングタイプのドリルなので、奥まった場所での下穴あけ作業や、使用されるビスが長い場合の作業に最適です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。硬度があり、耐摩耗性にすぐれた超硬チップを採用しておりますので高い精度の穴あけができます。

用途モルタル・ブロック・石こうボードへの穴あけ作業。全長(mm)150寸法(mm)4刃径(Φmm)4適合機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)有効長(mm)100適合材(回転ドリル使用時)ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル材質(刃)刃先:超硬チップ
注意
※コンクリート・磁器タイル・石材・ホーロー・金属に使用する場合は、それぞれ専用のドリル刃を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする