SK11
SK11マグネットホルダー
マジックテープ式のマグネットホルダーです。充電式LEDスティックライト用ホルダーです。
用途
マグネットホルダー。
吸着力
(最大)800g
仕様
マグネット式
直径(Φmm)
バンド保持有効:約50
バンド長(mm)
約220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67384293
SHL-MGB1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください