こんなお得な商品も!

工具セット 差込角9.5mm
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
(13)
メンテナンス作業に必要な82pcsの工具を厳選しました。72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。レンチ・ソケット類はクロームバナジウム鋼を使用し完全熱処理済です。82pcsのセット組です。
セット内容
【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
【ツールボックス】
【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm
【9.5mm差込角ディープソケット】8・10・12・13・14・17・19mm
【ドライバー】プラス(+1×75mm・+2×100mm・+3×150mm)、マイナス(-5×75mm・-6×100mm)
【六角棒レンチセット】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm
【9.5mm差込角ラチェットハンドル】
【9.5mm差込角スライドラチェットハンドル】
【9.5mm差込角エクステンションバー】75・150mm
【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】
【9.5mm差込角ビットアダプター】
【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17・19mm
【ラジオペンチ】150mm
【ニッパ】150mm
【ビットドライバー】200mm
【モンキレンチ】200mm
【ソケットアダプタ】凹9.5mm×凸6.35mm
用途バイクや自動車をはじめとした各種メンテナンス作業。
入組点数82
材質レンチ・ソケット:クロームバナジウム銅
内容量1セット
【ツールボックス】
【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm
【9.5mm差込角ディープソケット】8・10・12・13・14・17・19mm
【ドライバー】プラス(+1×75mm・+2×100mm・+3×150mm)、マイナス(-5×75mm・-6×100mm)
【六角棒レンチセット】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm
【9.5mm差込角ラチェットハンドル】
【9.5mm差込角スライドラチェットハンドル】
【9.5mm差込角エクステンションバー】75・150mm
【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】
【9.5mm差込角ビットアダプター】
【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17・19mm
【ラジオペンチ】150mm
【ニッパ】150mm
【ビットドライバー】200mm
【モンキレンチ】200mm
【ソケットアダプタ】凹9.5mm×凸6.35mm
注意
※工具は正しい用途で正しい方法でお使いください。間違った使い方をすると工具が破損したり、ケガの原因になります。※電気の流れているものには使用しないで下さい。
※ハンマー代わりに使ったり、ハンマーで叩いて衝撃を加えないでください。
※割れ・欠け・摩耗・変形等のみられる工具は使用しないでください。
※ネジ、ボルト、ナットのサイズの合ったものを使用してください。
※パイプ等を接続して使用しないでください。
※本来の目的・用途以外に使用しないでください。
※工具の入った引出を同時に2つ以上開けると、転倒することがあります。