大阪魂
HS(くぼみ先(鉄/ユニクロ)
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ
先端形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69137145
10X32
1パック(7個)
M10
-
-
-
-
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69079517
10X32
1箱(200個)
M10
32
六角穴
1.5
くぼみ先
取扱い終了
返品不可
代替品有
69079352
6X4
1箱(1000個)
M6
4
六角穴
1
くぼみ先
取扱い終了
返品不可
69137093
6X4
1パック(18個)
M6
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください