曜日別特売

HS(くぼみ先(鉄/クロメート)

HS(くぼみ先(鉄/クロメート) - 大阪魂HS(くぼみ先(鉄/クロメート) - 大阪魂
材質鉄(または標準)表面処理クロメート
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ
先端形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6907943810X61箱(500個)M106六角穴1.5くぼみ先
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913717216X851パック(1個)M16----
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
6907957816X851箱(30個)M1685六角穴2くぼみ先
取扱い終了
返品不可
代替品有
6913712710X61パック(11個)M10----
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6907957816X856913717216X8516X85 HS(くぼみ先(鉄/クロメート) 大阪魂 69137172HS(くぼみ先(鉄/クロメート)大阪魂1パック(1個)
829
税込912
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4394:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする