HS(くぼみ先(ウィット(鉄/生地)

HS(くぼみ先(ウィット(鉄/生地) - 大阪魂
長さ(mm)12材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691374161/2X121パック(4個)W'1/2
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
690800681/2X121箱(200個)W'1/2
取扱い終了
返品不可
代替品有
690800431/4X121箱(500個)W'1/4
取扱い終了
返品不可
691374071/4X121パック(10個)W'1/4
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690800681/2X12691374161/2X121/2X12 HS(くぼみ先(ウィット(鉄/生地) 大阪魂 69137416HS(くぼみ先(ウィット(鉄/生地)大阪魂1パック(4個)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
240:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする