大阪魂
HS(くぼみ先(チタン(Ti)/生地)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M6
材質
チタン(Ti)
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ
先端形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69140304
6X16
1パック(1個)
-
-
-
-
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69083123
6X16
1箱(500個)
16
六角穴
1
くぼみ先
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください