大阪魂
ECOーBS(-)止めねじ(平先(黄銅/ニッケル)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
材質
黄銅
穴の形状
すりわり
表面処理
ニッケル
ねじピッチ
0.5
先端形状
平先
寸法A(mm)
0.5
寸法B(mm)
0.9
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69062543
3X6.0
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください