曜日別特売

ハブボルトインサーター 軽~普通車用

ハブボルトインサーター 軽~普通車用 - KOTOハブボルトインサーター 軽~普通車用 - KOTO
(13件のレビュー)

GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。

用途ハブボルト交換時に使用寸法D(Φmm)40寸法T(mm)14.5適合径(Φmm)10~14内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66841427GHB-014N
4,250
3,598
3,958(税込)
当日出荷
68147345GHB-014N
4,250
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68147345GHB-014N66841427GHB-014NGHB-014N ハブボルトインサーター 軽~普通車用 KOTO 66841427ハブボルトインサーター 軽~普通車用KOTO1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66841427
2025-01-06
用途: スタッズボルト入れ込み
トータル コーポレーション自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいがワッシャーが付いていないので傷が入る。
気分的に悪い。

対象商品 : 68147345
2024-01-14
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

この工具を使用する前は、適当なハブナットとメガネレンチの使えなくなった物を間に挟んで、ハブボルト取付を行なっていたのですが、やはり専用工具は間違いないなと思いました。
簡単に確実に取付できるし、ナットも傷まないですむので重宝しそうです。

対象商品 : 68147345
2023-06-11
用途: もっと早く買うべきだった

今まではワッシャーとナット類を駆使して呼び込みを行なっていたが、このインサーターを当ててインパクトで締めるだけで取り付けが完了。とても作業効率が良くなった。

対象商品 : 68147345
2023-02-13
用途: 86のハブボルト交換用
その他業種

86のハブボルトがあまりにも弱いため、交換作業用に購入。インパクト使用しなくともラチェットにて圧入作業が簡単にできて大満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 68147345
2022-10-14
用途: 軽トラキャリーのハブボルト交換に

古いキャリーのハブボルトが舐めていたため、交換を試みるもハブ側受けのサビがひどく、従来の捨てナット&インパクトレンチでは新品ハブボルトが舐めるだけで装着不可。このインサーターだとインパクトに負けずすんなりハブボルトが装着できました。高めですが専用工具だけあってオススメです。

対象商品 : 68147345
2022-09-15
用途: 車のメンテナンス
製造業

インパクトレンチが無くても、手締めで楽、且つ確実にハブボルトをつける事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 68147345
2022-01-28
用途: ハブボルトの交換作業に
農・林・水産業

工具ってそういうものだけど なくてもできるけどあると便利 楽に作業ができます 工具としての価格はこんなものだと思うけど 耐久性はあまりなさそう とりあえず1回使えたので
良しとします

1が参考にしています
対象商品 : 68147345
2021-05-21
用途: スペーサー取付のためハブボルト取付
農・林・水産業

ユーチューブに専用治具があることを知り早速購入をしました。ハブボルトをしっかりと且つ簡単に取付ができたのには驚きました。やっぱり専用道具があるって便利ですよね。
値段は若干割高ですが、満足できる商品です。(モノタロウさんが一番安かったです。)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする