曜日別特売

超長綿コック・兼・長袖

超長綿コック・兼・長袖 - セブンユニフォーム

トップシェフの証明。料理人のための魅せるフォーマルウエア。
かつて英国では皇室御用達とされていたほど美しく希少な超長綿を使用。
シルクの様な光沢とカシミヤのような肌触りと吟味されたディテールが特長のコックコートです。

ホワイト仕様左胸箱ポケット、内掛けボタン、共布くるみボタン、袖脇下菊・マチ付種別コックコート混率(%)綿100生地超長綿ツイル性別男女兼用内容量1着
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68233822AA0461-3S
20,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233838AA0461-3M
20,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233847AA0461-3L
20,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233856AA0461-3LL
20,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233865AA0461-33L
20,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233874AA0461-34L
20,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする