曜日別特売

コックコート・兼・長袖

コックコート・兼・長袖 - セブンユニフォーム

安心・安定の頼れる逸品。
火に強く、吸汗性にもすぐれた綿100%のコックコートです。
熱などから身体を守るダブルの打ち合わせや着脱が容易で破損の少ないボタンなど調理に必要なさまざまな工夫が盛り込まれた現場で頼りになるアイテム。
ブレスなどに便利な、取り外し自在のクラフィッターボタンを使用したコックコート。

ホワイト仕様内ポケット、クラフィッターボタン、アンダータブ種別コックコート混率(%)綿100生地カツラギ性別男女兼用内容量1着
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68234662BA1185-0S
8,400
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234678BA1185-0M
8,400
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234687BA1185-0L
8,400
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234696BA1185-0LL
8,400
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234705BA1185-03L
8,400
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234714BA1185-04L
8,400
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234723BA1185-05L
8,400
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする