曜日別特売

コックコート・兼・長袖

コックコート・兼・長袖 - セブンユニフォーム

暑いキッチンに嬉しい薄さと肌触り。
火気を使う調理場では、涼しさはユニフォーム選びの大切な要素。
薄手の夏用コックコート。
生地の表面が凸凹状になってるため、ベタつかず爽やかな肌触りです。

ホワイト仕様内ポケット、内掛けボタン、組紐ボタン種別コックコート混率(%)綿100生地ヘアコード性別男女兼用内容量1着
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68234732AA0411-1S
7,400
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234748AA0411-1M
7,400
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234757AA0411-1L
7,400
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234766AA0411-1LL
7,400
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234775AA0411-13L
7,400
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234784AA0411-14L
7,400
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234793AA0411-15L
7,400
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする