セブンユニフォーム
コックコート・兼・長袖
暑いキッチンに嬉しい薄さと肌触り。
火気を使う調理場では、涼しさはユニフォーム選びの大切な要素。
色
ホワイト
仕様
内掛けボタン、共布くるみボタン裾スリット,吸水・速乾
種別
コックコート
混率(%)
綿100
生地
ヘアコード
性別
男女兼用
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68234802
AA0414-0
SS
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234818
AA0414-0
S
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234827
AA0414-0
M
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234836
AA0414-0
L
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234845
AA0414-0
LL
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234854
AA0414-0
3L
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください