セブンユニフォーム
コックコート・兼・半袖
暑いキッチンに嬉しい薄さと肌触り。
火気を使う調理場では、涼しさはユニフォーム選びの大切な要素。
色
ホワイト
仕様
組紐ボタン
種別
コックコート
混率(%)
綿70、麻30
生地
フランス綾
性別
男女兼用
内容量
1着
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68234942
AA0465-0
S
¥
9,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234958
AA0465-0
M
¥
9,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234967
AA0465-0
L
¥
9,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234976
AA0465-0
LL
¥
9,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234985
AA0465-0
3L
¥
9,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234994
AA0465-0
4L
¥
9,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235003
AA0465-0
5L
¥
9,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください