曜日別特売

制菌コック・兼・長袖

制菌コック・兼・長袖 - セブンユニフォーム

打ち合わせがシングルになった、新しい感覚のファッショナブルなコックコートです。
制菌加工素材を使い、衛生面にも配慮してます。

ホワイト仕様左胸箱ポケット、組紐ボタン種別コックコート混率(%)綿100生地カツラギ性別男女兼用内容量1着
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68235098AA0464-0S
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235107AA0464-0M
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235116AA0464-0L
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235125AA0464-0LL
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235134AA0464-03L
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235143AA0464-04L
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235152AA0464-05L
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする