曜日別特売

ナノコート・兼・長袖

ナノコート・兼・長袖 - セブンユニフォームナノコート・兼・長袖 - セブンユニフォームナノコート・兼・長袖 - セブンユニフォーム

SEK青ラベルに認証された高い抗菌・防臭性と、優れた撥水・撥油性を保持。
NANO加工による機能は、長時間衰えません。

仕様アンダータブ、左胸箱ポケット、内ポケット、抗菌・防臭、撥水・撥油種別コックコート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ナノツイル性別男女兼用内容量1着
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68235326BA1220-2レッドS
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235335BA1220-2レッドM
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235344BA1220-2レッドL
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235353BA1220-2レッドLL
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235362BA1220-2レッド3L
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235378BA1220-6ブラウンS
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235387BA1220-6ブラウンM
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235396BA1220-6ブラウンL
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235405BA1220-6ブラウンLL
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235414BA1220-6ブラウン3L
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235423BA1220-9ブラックS
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235432BA1220-9ブラックM
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235448BA1220-9ブラックL
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235457BA1220-9ブラックLL
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235466BA1220-9ブラック3L
8,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする