コックコート・兼・半袖

コックコート・兼・半袖 - セブンユニフォーム
(1件のレビュー)

現場で働く料理人の皆さんから最も支持されてるユニフォームは今でも超定番のスタンダードなコックコート。
ただし素材は伝統の綿100%より、混紡が人気。
シワになりにくく乾燥が早いなど、お手入れのしやすさが好評です。

ホワイト仕様内ポケット、内掛けボタン、組紐ボタン種別コックコート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル性別男女兼用内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68235633AA0499-0S
5,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235642AA0499-0M
5,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235658AA0499-0L
5,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235667AA0499-0LL
5,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235676AA0499-03L
5,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235685AA0499-04L
5,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235694AA0499-05L
5,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235703AA0499-06L
5,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68235642
2023-05-16
用途: パン製造者の制服
製造業

軽くて肌触りが良い  しわになりにくいのでアイロンの不要が満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする