曜日別特売

コックコート・兼・長袖

コックコート・兼・長袖 - セブンユニフォームコックコート・兼・長袖 - セブンユニフォームコックコート・兼・長袖 - セブンユニフォームコックコート・兼・長袖 - セブンユニフォームコックコート・兼・長袖 - セブンユニフォームコックコート・兼・長袖 - セブンユニフォームコックコート・兼・長袖 - セブンユニフォームコックコート・兼・長袖 - セブンユニフォーム
(1件のレビュー)

シルエットの美が際立つ、上品かつシンプルなカラーパイピングコート。

仕様左胸両玉緑ポケット、袖脇下菊穴・マチ付、内掛けボタン種別コックコート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル性別男女兼用内容量1着
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品のSS・Sサイズはレディス寸法になってます。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68236595BA1082-1ブルーSS
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236604BA1082-1ブルーS
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236613BA1082-1ブルーM
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236622BA1082-1ブルーL
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236638BA1082-1ブルーLL
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236647BA1082-1ブルー3L
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236656BA1082-1ブルー4L
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236665BA1082-2レッドSS
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236674BA1082-2レッドS
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236683BA1082-2レッドM
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236692BA1082-2レッドL
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236708BA1082-2レッドLL
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236717BA1082-2レッド3L
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236726BA1082-2レッド4L
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236735BA1082-6ブラウンSS
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236744BA1082-6ブラウンS
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236753BA1082-6ブラウンM
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236762BA1082-6ブラウンL
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236778BA1082-6ブラウンLL
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236787BA1082-6ブラウン3L
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236796BA1082-6ブラウン4L
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236805BA1082-9ブラックSS
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236814BA1082-9ブラックS
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236823BA1082-9ブラックM
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236832BA1082-9ブラックL
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236848BA1082-9ブラックLL
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236857BA1082-9ブラック3L
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236866BA1082-9ブラック4L
8,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68236622
2020-02-13
用途: 作業時間中
飲食業

思ったより薄め
そして、少し小さ目
生地もペラペラ感がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする