セブンユニフォーム
コックシャツ・兼・半袖
欲しい機能が詰まった使えるコート。
手入れの簡単さは抜群。汚れが落ちやすく、ノーブレスでも美しく仕上がるなど、メンテナンスの手間を大幅に軽減します。
仕様
内掛ボタン
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
交織タッサー
性別
男女兼用
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
L
M
O
S
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68238652
BA1148-0
ホワイト
S
¥
8,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68238668
BA1148-0
ホワイト
M
¥
8,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68238677
BA1148-0
ホワイト
L
¥
8,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68238686
BA1148-0
ホワイト
O
¥
8,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68238695
BA1148-2
ピンク
S
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
68238704
BA1148-2
ピンク
M
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
68238713
BA1148-2
ピンク
L
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
68238722
BA1148-2
ピンク
O
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください