セブンユニフォーム
コックシャツ・兼・五分
素材のポリエステル混率を高めることで、プライスを抑制。
また、メンテナンスの手間や費用も低減することができました。
多目的に使用できるコートです。
仕様
ネームチー付
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
生地
交織タッサーポプリン
性別
男女兼用
内容量
1枚
全17種類を絞り込む
色
ブラウン
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68239912
BA1225-0
ホワイト
S
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239928
BA1225-0
ホワイト
M
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239937
BA1225-0
ホワイト
L
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239946
BA1225-0
ホワイト
LL
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239955
BA1225-0
ホワイト
3L
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239964
BA1225-0
ホワイト
4L
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239973
BA1225-0
ホワイト
5L
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239982
BA1225-6
ブラウン
S
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239998
BA1225-6
ブラウン
M
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68240007
BA1225-6
ブラウン
L
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68240016
BA1225-6
ブラウン
LL
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68240025
BA1225-6
ブラウン
3L
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68240034
BA1225-9
ブラック
S
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68240043
BA1225-9
ブラック
M
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68240052
BA1225-9
ブラック
L
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68240068
BA1225-9
ブラック
LL
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68240077
BA1225-9
ブラック
3L
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください