セブンユニフォーム
コックシャツ・兼・七分
色
ブラウン×ホワイト
仕様
内掛けボタン、見返しと衿裏に配色(オフホワイト)
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
先染め千鳥格子
性別
男女兼用
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68240305
BA1216-6
S
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68240314
BA1216-6
M
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68240323
BA1216-6
L
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68240332
BA1216-6
LL
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68240348
BA1216-6
3L
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68240357
BA1216-6
4L
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください