セブンユニフォーム
コート・兼・長袖
薄手の夏用コックコート。生地面が凸凹状で、爽やかな肌触りです。
内側の引きボタン用ホールは、留めやすいタブ状のなってます。
色
ホワイト
仕様
内ポケット、内掛けボタン、共布くるみボタン
種別
コート
混率(%)
綿100
生地
ヘアコード
性別
男女兼用
内容量
1着
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68254402
QA7300-0
S
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254418
QA7300-0
M
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254427
QA7300-0
L
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254436
QA7300-0
LL
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254445
QA7300-0
3L
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254454
QA7300-0
4L
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください