曜日別特売

コート・兼・半袖

コート・兼・半袖 - セブンユニフォーム

薄手の夏用コックコート。生地面が凸凹状で、爽やかな肌触りです。
内側の引きボタン用ホールは、留めやすいタブ状のなってます。

ホワイト仕様内ポケット、内掛けボタン、共布くるみボタン種別コート混率(%)綿100生地ヘアコード性別男女兼用内容量1着
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68254463QA7340-0S
8,000
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254472QA7340-0M
8,000
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254488QA7340-0L
8,000
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254497QA7340-0LL
8,000
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254506QA7340-03L
8,000
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254515QA7340-04L
8,000
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする