セブンユニフォーム
コックコート・兼・長袖
スタンダードな形のコックコートです。
綿の素材感を活かしたナテュラルな白が特徴。
左前に内ポケットが付いています。
色
ナチュラルホワイト
仕様
内ポケット、内掛けボタン、組紐ボタン
種別
コート
混率(%)
綿100
生地
カツラギ
性別
男女兼用
内容量
1着
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68254524
QA7343-0
S
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254533
QA7343-0
M
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254542
QA7343-0
L
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254558
QA7343-0
LL
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254567
QA7343-0
3L
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254576
QA7343-0
4L
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください