セブンユニフォーム
コート・兼・長袖
シングルの打ち合わせと、素材のナテュラルな色合いが特徴。便利な大きめの腰ポケットが2つ付いてます。
色
ナチュラルホワイト
仕様
組紐ボタン
種別
コート
混率(%)
綿100
生地
カツラギ
性別
男女兼用
内容量
1着
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68254585
QA7344-0
S
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254594
QA7344-0
M
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254603
QA7344-0
L
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254612
QA7344-0
LL
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254628
QA7344-0
3L
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254637
QA7344-0
4L
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください