セブンユニフォーム
コックコート・兼・長袖
夏代コックコート。
アシンメトリーな打ち合わせ、動きやすいラグランスリーブなど、デザイン性と機能性に富んだ商品です。
色
ホワイト
仕様
組紐ボタン
種別
コート
混率(%)
綿100
生地
ヘアコード
性別
男女兼用
内容量
1着
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68254646
QA7346-0
S
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254655
QA7346-0
M
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254664
QA7346-0
L
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254673
QA7346-0
LL
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254682
QA7346-0
3L
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68254698
QA7346-0
4L
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください