セブンユニフォーム
コート・兼
モダンで、かつミニマル。
薄手のデニム素材で着心地も上質。
和風コートの新定番に。
仕様
裾スリット、肩スナップボタン留
種別
コート
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
先染めデニム
性別
男女兼用
内容量
1着
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
この商品はプレス方法によってテーピースナッパーが溶けることがあります。直接アイロンをかけるのはお避けください。
全12種類を絞り込む
色
ダークインディゴ
ブラック
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68257263
EA3072-1
ダークインディゴ
SS
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257272
EA3072-1
ダークインディゴ
S
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257288
EA3072-1
ダークインディゴ
M
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257297
EA3072-1
ダークインディゴ
L
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257306
EA3072-1
ダークインディゴ
LL
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257315
EA3072-1
ダークインディゴ
3L
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257324
EA3072-9
ブラック
SS
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257333
EA3072-9
ブラック
S
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257342
EA3072-9
ブラック
M
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257358
EA3072-9
ブラック
L
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257367
EA3072-9
ブラック
LL
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257376
EA3072-9
ブラック
3L
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください