セブンユニフォーム
抗菌ハッピーコート・男
色
白×紺
仕様
内ポケット、内組紐、裾スリット、抗菌・防臭
種別
ハッピーコート
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
男性用
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68257665
BC1302-8
M
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257674
BC1302-8
L
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257683
BC1302-8
LL
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください