セブンユニフォーム
ハッピーコート・男
色
紺×松皮菱
仕様
内ポケット、内組紐、裾スリット
種別
ハッピーコート
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
タッサー
性別
男性用
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68257753
BC1340-1
M
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257762
BC1340-1
L
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257778
BC1340-1
LL
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください